Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 1446.1233 1446.1233 Drucktaster 60 V DC/AC 0.5 A 1 x Ein/(Ein) tastend IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183361-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1446.1233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
drucktaster mentor
Mentor 1446.1233 1446.1233 Drucktaster 60 V DC/AC 0.5 A 1 x Ein/(Ein) tastend IP65 1 St.

FEL Drucktaster THT 60 V/AC/DC 0,5 A

Taster-Typ hermetisch abgedichtet.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausführung (allgemein): 1polig. R-T · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 60 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Tasterknopf-Ø: 3,9 mm · ESD-Festigkeit: (gemäß DIN IEC 801-2) 15 kV · Übergangs-Widerstand: < 30 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot
Marke:
Mentor
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
1446.1233
Ausführung (allgemein):
1polig. R-T
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung:
60 V DC/AC
Übergangs-Widerstand:
< 30 mΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mentor, 1446.1233, switch, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,81*
1
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,58*
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 5,67*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,75*
7 Tage
30
1
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.