Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 1446.1233 Drucktaster 60V DC/AC 0.5A 1 x Ein/(Ein) tastend IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mentor
Mentor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014069
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     14461233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
drucktaster mentor
Mentor 1446.1233 Drucktaster 60V DC/AC 0.5A 1 x Ein/(Ein) tastend IP65 1St.

Taster-Typ hermetisch abgedichtet.

Kategorie: Drucktaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben
Gehäuse-/Knopffarbe: Rot
Funktionen: tastend
Ausführung: 1polig. R-T
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Kontaktart: 1 Wechsler
Anschluss: Lötöse
Schaltspannung: 60 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 0.5 A
Schutzart: IP65
Inhalt: 1 St.
Übergangs-Widerstand: < 30 m?
Typ: 1446.1233
Produkt-Art: Drucktaster
Schaltstrom: 0.5 A
Hersteller-Nr.: 1446.1233
EAN: - - - - - - - - -
Tasterknopf-Ø: 3,9 mm
ESD-Festigkeit: (gemäß DIN IEC 801-2) 15 kV

Weitere Suchbegriffe: Mentor, 1446.1233, switch, Taster, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,66*
1
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,56*
1
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 5,61*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,68*
Lager 1039
30
1
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.