Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,1 A/60 V, IP65, 1446.1233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,1 A/60 V, IP65, 1446.1233
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,1 A/60 V, IP65, 1446.1233
Artikel-Nr.:
     4502-39G1558
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1446.1233
EAN/GTIN:
     4099889195514
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
drucktaster mentor
Drucktaster, 1446.1233, Mentor Diese einpoligen Drucktaster sind als Impulstaster ausgelegt. Die Tastenschalter der Serie 1445 sind zusätzlich mit einer LED ausgestattet, sodass der entsprechende Betätigungszustand angezeigt werden kann. Die Bauteile sind mit einer Klammer versehen, um ein Aufschwimmen beim Lötprozess zu verhindern.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,1 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,67*
1
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,68*
1
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 5,73*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,80*
7 Tage
30
1
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 233,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.