| |
|
| Artikel-Nr.: 102-183338-BP Herst.-Nr.: S081 EAN/GTIN: 4024028050836 |
| |
|
| | |
| Kemo S081 LED-Sortiment 870 nm,925 nm 5 mm radial bedrahtet
Infrarot-LED Kreativ-Set S081
Inhalt: 10 IR-LEDs
IR-LEDs senden auf Wellenlängen, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind. Dieses Set beinhaltet 10 IR-LEDs. Davon haben 5 ein klares und 5 ein bläulich gefärbtes Gehäuse. Optimal geeignet für kleine Versuchsaufbauten und Experimente mit dem unsichtbaren Licht.
Technische Daten: Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt,Gefärbt · Ausführung (allgemein): Infrarot · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.35 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Typ: S081 · Wellenlänge: 870 nm,925 nm
Lieferumfang: 10 IR-LEDs
Hinweis: LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kemo | Marke: | Kemo | Wellenlänge: | 870 nm | 925 nm | Gehäuseart (LEDs): | 5 mm | Ausführung (LEDs): | Klar | Nicht gefärbt | Gefärbt | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Ausführung (allgemein): | Infrarot | Durchlassstrom I(F): | 100 mA | Durchlassspannung U(F): | 1.35 V | Typ: | S081 | Produkt-Art: | LED-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 4024028050836, Kemo, S081, led |
| | |
| |