Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct DMC50 DMC50 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 5 mm SnapIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183202-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DMC50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
Signal Construct DMC50 DMC50 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 5 mm SnapIn

LED-Montageclip, 1teilig

Einfache LED-Fassung
Schnellmontage

Preiswerte und einfache LED-Fassung für Schnellmontage. Einfach in die Frontplatte stecken, LED reindrücken, fertig.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 6.5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): SnapIn · Passend für (LEDs): LED 5 mm · Typ: DMC50 · Weitere technische Daten: Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Signal Construct
Farbe:
schwarz
Passend für (LEDs):
LED 5 mm
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Kunststoff
Einbau-Durchmesser:
6.5 mm
Typ:
DMC50
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, DMC50, led fassung, ledfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,05*
€ 0,05*
50
€ 4,00*
ab € 0,0512*
€ 0,0832*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.