Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407403 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 10.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827516-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407403
EAN/GTIN:
     4046356775311
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Phoenix Contact 1407403 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 10.00 m Polzahl: 4 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-MSD/10,0-93E/FSD SCO - 1407403

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 10.00 m · Kodierung: D · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Polzahl: 4 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
D
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
4
Herst.-Teilenr.:
1407403
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MSD/10|ツ|0-93E/FSD SCO
Nennspannung:
48 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Crossoverkabel, Cat5, Kat5, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, anschlussleitung, Phoenix Contact, 1407403, NBC-MSD/10, 0-93E/FSD SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,02*
€ 46,82*
€ 5,00*
ab € 45,23*
€ 47,03*
€ 3,90*
ab € 47,22*
€ 49,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,64*
€ 51,84*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 76,63*
€ 80,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.