Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1826952-BP Herst.-Nr.: 2CDS200946R0001 EAN/GTIN: 4016779697941 |
| |
|
| | |
| ABB S2C-H6-11R Hilfsschalter 1 St.
ABB S2C-H6-11R Hilfskontakt
Passend für: S200, S200M, S200P, S200S, F200 Geeignet für Produktklasse: Leitungsschutzschalter, Reststromgerät
ABB S2C-H6-11R
Technische Daten: Polzahl (LOV): 1polig · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 69 mm | Produktabmessung, Höhe: | 85 mm | Marke: | ABB | Polzahl (LOV): | 1polig | Typ (Hersteller-Typ): | S2C-H6-11R | Produkt-Art: | Hilfsschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,61* | € 15,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,15* | € 16,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,20* | € 16,43* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,73* | € 16,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,60* | € 19,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|