| |
|
| Artikel-Nr.: 102-182649-BP Herst.-Nr.: NU309-E-TVP2 EAN/GTIN: 4012801022835 |
| |
|
| | |
| FAG NU309-E-TVP2 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 45 mm Außen-Durchmesser 100 mm Drehzahl (max.) 6700 U/min
Zylinderrollenlager einreihig Bauform N
Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die aus massiven Außen- und Innenringen und Zylinderrollenkränzen bestehen. Die Außenringe haben beidseitig feste Borde oder sind bordlos, die Innenringe sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:
Einreihig: · N = Innenring mit 2 Borde, Außenring ist bordlos · NU = Innenring ohne Borde · NJ = Innenring mit 1 Bord am Innenring · NUP = Innenring mit 1 festem Bord und 1 lose Bordscheide
Zweireihig: · NN = Zweireihiges Zylinderrollenlager · NNU = Zweireihiges Zylinderrollenlager
Der Käfig verhindert, dass sich die Zylinderrollen beim Abwälzen gegenseitig berühren. Die Zylinderrollenlager sind sehr steif, radial hoch belastbar und durch den Käfig für höhere Drehzahlen geeignet. Die Lager sind zerlegbar und damit einfacher ein- und auszubauen. Beide Lagerringe können dadurch eine feste Passung erhalten.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · C3, C4 = Lagerluftklasse · E = Verstärkte Ausführung · EX = Verstärkte Ausführung · M1 = Messingmassivkäfig, zweiteilig, rollengeführt · M1A = Messingmassivkäfig, zweiteilig, bordgeführt am Außenring · TVP2 = Kunststoffmassivkäfig · JP3 = Stahlblechkäfig
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 100 mm · Bauform (Kugellager): NU · Bohrungs-Ø: 45 mm · Drehzahl (max.): 6700 U/min · Gewicht: 893 g · Kugellager-Besonderheiten: Verstärkte Ausführung,Kunststoffmassivkäfig · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Tragezahl dyn. Radial: 115000 N · Tragezahl stat. Radial: 98000 N
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | FAG | Bauform (Kugellager): | NU | Kugellager-Besonderheiten: | Verstärkte Ausführung | Kunststoffmassivkäfig | Herst.-Teilenr.: | NU309-E-TVP2 | Typ (Hersteller-Typ): | NU309-E-TVP2 | Bohrungs-Ø: | 45 mm | Tragezahl dyn. Radial: | 115000 N | Außen-Durchmesser: | 100 mm | Tragezahl stat. Radial: | 98000 N | Drehzahl (max.): | 6700 U/min | Gewicht: | 893 g | Produkt-Art: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801022835, FAG, NU309-E-TVP2, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,89* | € 45,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,96* | € 48,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,36* | € 48,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,52* | € 48,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,02* | € 82,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 73,02* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|