| |
|
| Artikel-Nr.: 102-181962-BP Herst.-Nr.: 62399914 EAN/GTIN: 4021553007120 |
| |
|
| | |
| Barthelme 62399914 GARgano Halterungs-Set Wandhalter-Set
GARgano Halterungs-Set
2 Wandhalter mit Schrauben für GARgano-Aluprofil. Die Halteclips werden von unten bündig in das GARgano-Profil geklippt und sind dadurch nicht sichtbar. Das GARgano-Profil lässt sich mittels Schraubendreher einfach wieder vom Halter lösen.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Wandhalter-Set (2 Stück) · Herstellerfarbe: Grau (metallic) · Typ: 62399914
Lieferumfang: 2 Halter · 4 Schrauben.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau (metallic) | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Barthelme | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Ausführung (allgemein): | Wandhalter-Set (2 Stück) | Typ: | 62399914 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Wandhalter-Set | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04021553007120, 4021553007120, Barthelme, 62399914, GARgano Halterungs-Set |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,46* | € 2,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,46* | € 2,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,46* | € 2,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,55* | € 2,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,73* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|