Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 200119-00 Installationsleitung NYM-J 5 x 1.5 mm² Lichtgrau (RAL 7035) 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1819249-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     200119-00
EAN/GTIN:
     4046758923891
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
VOKA Kabelwerk 200119-00 Installationsleitung NYM-J 5 x 1.5 mm² Lichtgrau (RAL 7035) 100 m

Voka Installationsleitung NYM-J

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 9.8 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: NYM-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
NYM-J
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Herst.-Teilenr.:
200119-00
Typ (Hersteller-Typ):
200119-00
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
9.8 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Installationsleitung
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, VOKA Kabelwerk, 200119-00, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,18*
€ 250,83*
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,37*
€ 256,01*
17 Tage
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 400,86*
€ 469,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,83*
€ 298,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,60*
€ 295,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,68*
€ 285,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,46*
€ 273,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,18*
€ 247,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,0818* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.