Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 200119-00 Installationsleitung NYM-J 5 x 1.5mm² Lichtgrau (RAL 7035) 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C905101
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     200119-00
EAN/GTIN:
     4046758923891
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
200119-00
Typ:
200119-00
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
9.8 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
5 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Installationsleitung
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nym-j 5x1,5mm² 100m, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, VOKA Kabelwerk, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,9682* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,24*
€ 296,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,76*
€ 287,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 239,34*
€ 284,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,72*
€ 269,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,54*
€ 261,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,82*
€ 234,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.