Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 200228-00 Erdkabel NYY-J 3 x 2.50 mm² Schwarz (RAL 9005) 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1819240-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     200228-00
EAN/GTIN:
     4051242001603
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Schaltleitung
Steuerkabel
VOKA Kabelwerk 200228-00 Erdkabel NYY-J 3 x 2.50 mm² Schwarz (RAL 9005) 100 m

Voka Erdkabel NYY-J

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 12.2 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: für Erdverlegung geeignet,für Außenbereich geeignet · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
15
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet | für Außenbereich geeignet
Farbe:
schwarz
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Herst.-Teilenr.:
200228-00
Typ (Hersteller-Typ):
200228-00
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
12.2 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung, 04046758900441, 02050005653761, 04051242001603, VOKA Kabelwerk, 200228-00
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 226,93*
€ 279,26*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 232,90*
€ 279,27*
7 Tage
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 449,48*
€ 520,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,27*
€ 332,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,35*
€ 327,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,77*
€ 315,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,80*
€ 302,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,90*
€ 277,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,329* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.