Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 200228-00 Erdkabel NYY-J 3 x 2.50mm² Schwarz (RAL 9005) 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C905171
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     200228-00
EAN/GTIN:
     4051242001603
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Schaltleitung
Steuerkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
200228-00
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
12.2 mm
Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet + für Außenbereich geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
15
Querschnitt:
3 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Erdkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, erdkabel 3g2,5 100m, schaltleitung, schaltleitung 3x1, VOKA Kabelwerk, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 240,79*
€ 290,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 235,06*
€ 290,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,28*
€ 345,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,31*
€ 337,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 280,47*
€ 333,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,78*
€ 313,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,51*
€ 298,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,06*
€ 279,72
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,3506* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.