| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1819225-BP Herst.-Nr.: K14550L63D EAN/GTIN: 5013969244854 |
| |
|
| | |
| Kasp K14550L63D Vorhängeschloss 50 mm verschieden schließend Edelstahl Schlüsselschloss
Vorhängeschloss Marine, 50x63 mm, rostfrei mit hohem Bügel
Rostfreier Bügel aus Edelstahl 316 - geeignet für Meerwasser und in der Lebensmittelanwendung, getestet gemäß ISO 9227. Verchromtes Messingschloss, spiegelpoliert. Zusätzliche Gummidichtung umschließt den Bügel am Schloss, um den Zylinder vor eindringendem Wasser zu schützen. Rostfreie Edelstahl und Messingkomponenten im inneren des Schlosses. Schließmechanismus mit zweifacher Sicherung. Schließzylinder mit 5 aufbruchsicheren, pilzförmigen Stiften. Parazentrisches Schlüsselprofil.
Technische Daten: Bügelinnenhöhe: 63 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügeldurchmesser: 8 mm
Lieferumfang: 2 Schlüssel.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Kasp | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Edelstahl | Bügelinnenhöhe: | 63 mm | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,92* | € 22,77* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,48* | € 22,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,86* | € 22,86* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,70* | € 30,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|