Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NU2244-EX-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 220 mm Außen-Durchmesser 400 mm Drehzahl (max.) 2600 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181330-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU2244-EX-M1-C3
EAN/GTIN:
     4012801621038
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG NU2244-EX-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 220 mm Außen-Durchmesser 400 mm Drehzahl (max.) 2600 U/min

Zylinderrollenlager einreihig Bauform N

Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die aus massiven Außen- und Innenringen und Zylinderrollenkränzen bestehen. Die Außenringe haben beidseitig feste Borde oder sind bordlos, die Innenringe sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:

Einreihig:
· N = Innenring mit 2 Borde, Außenring ist bordlos
· NU = Innenring ohne Borde
· NJ = Innenring mit 1 Bord am Innenring
· NUP = Innenring mit 1 festem Bord und 1 lose Bordscheide

Zweireihig:
· NN = Zweireihiges Zylinderrollenlager
· NNU = Zweireihiges Zylinderrollenlager

Der Käfig verhindert, dass sich die Zylinderrollen beim Abwälzen gegenseitig berühren. Die Zylinderrollenlager sind sehr steif, radial hoch belastbar und durch den Käfig für höhere Drehzahlen geeignet. Die Lager sind zerlegbar und damit einfacher ein- und auszubauen. Beide Lagerringe können dadurch eine feste Passung erhalten.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· C3, C4 = Lagerluftklasse
· E = Verstärkte Ausführung
· EX = Verstärkte Ausführung
· M1 = Messingmassivkäfig, zweiteilig, rollengeführt
· M1A = Messingmassivkäfig, zweiteilig, bordgeführt am Außenring
· TVP2 = Kunststoffmassivkäfig
· JP3 = Stahlblechkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 400 mm · Bauform (Kugellager): NU · Bohrungs-Ø: 220 mm · Drehzahl (max.): 2600 U/min · Gewicht: 61580 g · Kugellager-Besonderheiten: Verstärkte Ausführung,Messingmassivkäfig, zweiteilig, rollengeführt · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Tragezahl dyn. Radial: 1630000 N · Tragezahl stat. Radial: 2360000 N

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Marke:
FAG
Bauform (Kugellager):
NU
Kugellager-Besonderheiten:
Verstärkte Ausführung | Messingmassivkäfig|ツ| zweiteilig|ツ| rollengeführt
Herst.-Teilenr.:
NU2244-EX-M1-C3
Typ (Hersteller-Typ):
NU2244-EX-M1-C3
Bohrungs-Ø:
220 mm
Tragezahl dyn. Radial:
1630000 N
Außen-Durchmesser:
400 mm
Tragezahl stat. Radial:
2360000 N
Drehzahl (max.):
2600 U/min
Gewicht:
61580 g
Produkt-Art:
Zylinderrollenlager
Weitere Suchbegriffe: 4012801621038, FAG, NU2244-EX-M1-C3, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.581,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.807,96*
€ 6.911,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.738,62*
€ 6.828,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.644,78*
€ 6.717,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.581,78*
€ 6.642,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.