Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme CHROMOFLEX T 3 X 2,5 A LED-Dimmer 97 mm 51 mm 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181155-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000073
EAN/GTIN:
     4021553840130
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Barthelme CHROMOFLEX T 3 X 2,5 A LED-Dimmer 97 mm 51 mm 35 mm

RGB-Steuergerät CHROMOFLEX-T®

Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Ansteuerung von RGB-LEDs auf Platinen flexibel und starr. Die 8 vorprogrammierten Sequenzen sowie 20 Festfarben (z. B. Weißtöne, Farbwechsel, Blitzen, brennendes Feuer usw.) lassen sich einfach und komfortabel über 2 handelsübliche Taster aufrufen! Eigens programmierte Farbprogramme, Farben oder Effekte können einfach über den CHROMOFLEX Editor erstellt werden. Ein IR-Empfänger (über Stecker anschließbar) und eine IR -Fernbedienung sind optional erhältlich. Bis zu 30 Steuergeräte können über einen BUS miteinander vernetzt/synchronisiert werden. Der Anschluss erfolgt über Steckklemmen, die dem Steuergerät beiliegen.

Ausstattung:
Schwarzes ABS-Gehäuse mit Befestigungslasche · Gehäuseclickverschluss · 8 DIP-Schalter im Gehäuse integriert.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Kanäle: 3 · Ausgangssignal: Spannung · Ausgangsstrom (typ.): 7.5 A · Betriebsspannung max.: 24 V · Betriebsspannung min.: 7 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Modulationsfrequenz (max.): 240 Hz · Modulationsfrequenz (min.): 120 Hz · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 97 mm · Verwendung: RGB,Taster

Hinweis:
Zur einfachen Programmierung: der CHROMOFLEX®-Editor kostenlos zum Download im Conrad-Onlineshop. Die verwendete Spannungsversorgung muss dementsprechend dimensioniert sein.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 97 x 51 x 35 mm
Anzahl Kanäle:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausgangssignal:
Spannung
Verwendung:
RGB | Taster
Typ (Hersteller-Typ):
CHROMOFLEX T 3 X 2|ツ|5 A
Modulationsfrequenz (max.):
240 Hz
Modulationsfrequenz (min.):
120 Hz
Ausgangsstrom (typ.):
7.5 A
Betriebsspannung min.:
7 V
Betriebsspannung max.:
24 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Dimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, dimmer barthelme, dimmer, 04021553840130, 4021553840130, Barthelme, 66000073, CHROMOFLEX T 3 X 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 55,80*
€ 73,47*
€ 4,00*
ab € 55,66*
€ 75,10*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 111,50*
€ 141,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
62399982
ab € 7,70*
Sonstiges
Josef Barthelme
66000052
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.