Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLT PLK 303 LED-Trafo, LED-Treiber Konstantspannung, Konstantstrom 0.7 A 12 V/DC nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181130-BP
Hersteller:
     QLT
Herst.-Nr.:
     A40PLK3033WB
EAN/GTIN:
     4016138563740
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
QLT PLK 303 LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung,Konstantstrom 0.7 A 12 V/DC nicht dimmbar,Möbelzulassung

PLK 303

Konstantspannung,Konstantstrom
12 V/DC
0.7 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.7 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar,Möbelzulassung · Schutzart: IP40

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
700 mA
Marke:
QLT
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar | Möbelzulassung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Ausgangsstrom (max.):
0.7 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
LED-Trafo
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, QLT, A40PLK3033WB, PLK 303, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 17,20*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 17,21*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 25,00*
€ 35,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.