Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPY130 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 130 V Leistung (max) P(TOT) 1.3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180840-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zener-Diode 1,3 W

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 90 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1.3 W · Montageart: Durchsteckmontage · Produkt-Art: Z-Diode · Rest-Sperrstrom: 9 mA · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ZPY130 · Zener-Spannung: 130 V · Zener-Spannung (max.): 141 V · Zener-Spannung (min.): 124 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Hinweis:
Die Z-Diode Typ "ZPY/ZY..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: ZD.../BZX 29.../BZX 85.../BZY 92../BZY 95.../BZY 96.../BZX 97... (Beispiel: ZD 3,9 = ZPY 3,9). Gehäuse DO 41.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
ZPY130
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Impedanz (Numeric):
90 Ω
Impedanz Referenz:
5 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Rest-Sperrstrom:
9 mA
Zener-Spannung:
130 V
Zener-Spannung (max.):
141 V
Zener-Spannung (min.):
124 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Diotec, ZPY130, z diode, z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
381
20
Frei Haus
ab € 0,0818*
€ 0,1431*
25
€ 4,00*
ab € 0,0818*
€ 0,1575*
5000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,159*
8 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1431*
€ 0,1703
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1161*
€ 0,1382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,1272
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,862* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.