Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HLMP-3950 LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 265 mcd 24 ° 20 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180632-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-3950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Broadcom HLMP-3950 LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 265 mcd 24 ° 20 mA 2.2 V

LED Grün 5 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 24 ° · Ausführung (LEDs): Gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 265 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: HLMP-3950 · Wellenlänge: 569 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Broadcom
Wellenlänge:
569 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Gefärbt | Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
265 mcd
Abstrahlwinkel:
24 °
Typ:
HLMP-3950
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Broadcom, HLMP-3950, LED 5mm, avago
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3890
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,53*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,02*
1 Tag
117503
1
€ 14,99*
ab € 0,275*
€ 1,273*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,42*
Zubehör
Multicomp
LED-10
ab € 0,0415*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00678*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 330R
ab € 0,00679*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00678*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 560R
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.