Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPD11 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 11 V Leistung (max) P(TOT) 515 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180173-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diotec Z-Diode ZPD11 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 11 V Leistung (max) P(TOT) 515 mW

Zener-Diode 500 mW

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 6 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 515 mW · Montageart: Durchsteckmontage · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +175 °C · Rest-Sperrstrom: 48 mA · Zener-Spannung: 11 V · Zener-Spannung (max.): 11.6 V · Zener-Spannung (min.): 10.4 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Hinweis:
Die 500 mW Z-Diode Typ "ZPD..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: BZX 83.../BZY 88.../BZX 55 .../ZX 71 .../BZX 79... (Beispiel: BZX83C2V7 = ZPD 2,7).
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
ZPD11
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Impedanz (Numeric):
6 Ω
Impedanz Referenz:
5 mA
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Leistung (max) P(TOT):
515 mW
Rest-Sperrstrom:
48 mA
Zener-Spannung:
11 V
Zener-Spannung (max.):
11.6 V
Zener-Spannung (min.):
10.4 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZPD11, z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0717*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0817*
Lager 102
107
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0931*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 160,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0931*
€ 0,1108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,1033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.