Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-7113GT LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 60 mcd 20 ° 20 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180146-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Kingbright L-7113GT LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 60 mcd 20 ° 20 mA 2.2 V

Standard LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 20 ° · Ausführung (LEDs): Gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 60 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-7113GT · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
565 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Gefärbt | Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
60 mcd
Abstrahlwinkel:
20 °
Typ:
L-7113GT
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-7113GT, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
272
30
Frei Haus
ab € 0,0932*
€ 0,1778*
25
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,178*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1778*
€ 0,2116
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1359*
€ 0,1617
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1293*
€ 0,1539
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1178*
€ 0,1402
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,1109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,334* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,92*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,79*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,85*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,38*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,91*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,113*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,113*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,50*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.