Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEG PC2G16BU CEP F22 F:35 A22K Dreh-Potentiometer Stereo 0.25 W 22 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1795587-BP
Hersteller:
     OMEG
Herst.-Nr.:
     PC2G16BU CEP F22 F:35 A22K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
OMEG PC2G16BU CEP F22 F:35 A22K Dreh-Potentiometer Stereo 0.25 W 22 kΩ 1 St.

22 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-Länge: 35 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Drehmoment (max.): 1.5 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Gewinde-Länge: 6 mm · Schaltspannung (max.): 350 V/DC · Temperatur (max.): -25 °C · Temperatur (min.): 70 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 22 kΩ

Lieferumfang:
PC2G16BU CEP F22 F:35 A22K.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff | Glatt
Inhalt:
1 St.
Marke:
OMEG
Anschluss (Bauelemente):
Print
Ausgang (Potentiometer):
Stereo
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
PC2G16BU CEP F22 F:35 A22K
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Achs-Durchmesser:
4 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Schaltspannung (max.):
350 V/DC
Gewinde-Länge:
6 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Drehmoment (max.):
1.5 Ncm
Achs-Länge:
35 mm
Widerstandswert (Widerstand):
22 kΩ
Temperatur (max.):
-25 °C
Temperatur (min.):
70 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, potentiometer 0,25w, potentiometer, OMEG, PC2G16BU CEP F22 F:35 A22K, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,70*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,71*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 15,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.