| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1795580-BP Herst.-Nr.: RD1601F40B430R6B250KM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Alpha RD1601F40B430R6B250KM Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 250 kΩ 1 St.
250 kΩ linear
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-Länge: 30 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausführung (allgemein): mit Tragekäfig · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.2 W · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Gewinde-Länge: 8 mm · Gewinde-Maß: M7 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 250 kΩ
Lieferumfang: RD1601F40B430R6B250KM.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Metall | Glatt | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Alpha | Anschluss (Bauelemente): | Print | Ausgang (Potentiometer): | Mono | Widerstandsverlauf: | linear | Gewinde-Maß: | M7 | Typ (Hersteller-Typ): | RD1601F40B430R6B250KM | Ausführung (allgemein): | mit Tragekäfig | Drehwinkel (mechanisch): | 270 ° | Achs-Durchmesser: | 4 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.2 W | Gewinde-Länge: | 8 mm | Achs-Länge: | 30 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 250 kΩ | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,30* | € 8,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,23* | € 8,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,96* | € 17,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|