Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Superflex Pro Druckluft-Schlauch 50 m 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1785620-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2005751
EAN/GTIN:
     4260479716291
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Aerotec Superflex Pro Druckluft-Schlauch 50 m 20 bar

Aerotec Druckluftschlauch SUPERFLEX PRO 50 Meter x 9 mm Schlauch flexibel

Temperaturbereich von -25 bis +60 °C

Dieser hochflexible Druckluftschlauch zeichnet sich durch seine Elastizität selbst bei niedrigen Temperaturen aus und ermöglicht somit ein angenehmes Handling.

Merkmale:
· Material: Verstärktes PVC-Mesh-Gewebe Ultraflex
· Hochflexibler Schlauch
· Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen sehr elastisch
· Extrem leicht
· Ölresistent und silikonfrei
· 50 Meter Rollenware
· Innendurchmesser: 9 mm
· Außendurchmesser: 15 mm
· Platzdruck max. 20 bar
· Gewicht : 4,4 kg

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 15 mm · Betriebsdruck (max.): 20 bar · Gewicht: 5.7 kg · Innen-Durchmesser: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 m
Marke:
Aerotec
Innen-Durchmesser:
9 mm
Außen-Durchmesser:
15 mm
Betriebsdruck (max.):
20 bar
Gewicht:
5.7 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauch
Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pvc druckluftschlauch innen-ø 9mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch 20 bar, Aerotec, 2005751, Superflex Pro, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,14*
€ 92,42*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 92,43*
€ 3,50*
ab € 78,86*
€ 98,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 144,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.