Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa SMF YBX3057 Autobatterie 45 Ah T1/T3 Zellanlegung 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784141-BP
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YBX3057
EAN/GTIN:
     5050694029615
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Yuasa SMF YBX3057 Autobatterie 45 Ah T1/T3 Zellanlegung 1

Technische Daten:
Gewicht: 12.4 kg · Kaltstartstrom: 400 A · Kapazität (mAh, Ah): 45 Ah · Poltyp: T1/T3 · Produktabmessung, Breite: 238 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Tiefe: 129 mm · Weitere technische Daten: Abm. Konuspol T1 (Ø x H): Positiv/Negativ 19,5/ 17.9 x 18 mm · Abm. Konuspol-Adapter T3 (Ø x H): Positiv/Negativ 14.7/13.1 x 18 mm · Zellanlegung: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 238 x 225 x 129 mm
Kapazität (mAh, Ah):
45 Ah
Kaltstartstrom:
400 A
Produktabmessung, Tiefe:
129 mm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
238 mm
Marke:
Yuasa
Zellanlegung:
1
Poltyp:
T1/T3
Anwendungsbereiche:
Auto
Gewicht:
12.4 kg
Produkt-Art:
Autobatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.