Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa SMF YBX3075 Autobatterie 60 Ah T1 Zellanlegung 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784134-BP
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YBX3075
EAN/GTIN:
     5050694029653
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Yuasa SMF YBX3075 Autobatterie 60 Ah T1 Zellanlegung 0

Technische Daten:
Batteriebefestigung: B03/B04 · Gewicht: 13.9 kg · Kaltstartstrom: 550 A · Kapazität (mAh, Ah): 60 Ah · Poltyp: T1 · Produktabmessung, Breite: 243 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Tiefe: 175 mm · Weitere technische Daten: Abm. Konuspol T1 (Ø x H): Positiv/Negativ 19,5/ 17.9 x 18 mm · Bodenleiste Höhe B03 - 10.5 mm, B04 - 19 mm · Bodenleiste B03 seitlich, B04 längsseitig · Zellanlegung: 0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 243 x 175 x 175 mm
Kapazität (mAh, Ah):
60 Ah
Kaltstartstrom:
550 A
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
243 mm
Marke:
Yuasa
Zellanlegung:
0
Poltyp:
T1
Batteriebefestigung:
B03/B04
Anwendungsbereiche:
Auto
Gewicht:
13.9 kg
Produkt-Art:
Autobatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 92,58*
€ 119,86*
€ 3,50*
ab € 106,78*
€ 135,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.