Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa YBX5019 Autobatterie 12 V 100 Ah T1 Zellanlegung 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784130-BP
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YBX5019
EAN/GTIN:
     5050694029387
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Yuasa YBX5019 Autobatterie 12 V 100 Ah T1 Zellanlegung 0

Yuasa Fahrzeugbatterie YBX5019

Ladezustandsanzeige
Konform mit VDA Überschlagtest
Über 50000 Starts möglich
Hohe Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit

Die SMF-Batterie ist eine zuverlässige und leistungsstarke Fahrzeugbatterie mit einer sehr hohen Haltbarkeit von über 50000 Starts. Das Highlight dieser Batterie ist Ladezustandsanzeige die ihnen auf den ersten Blick signalisiert ob genügend Kapazität vorhanden ist. Konform mit VDA Überschlagtest vom Deutschen Verband der Automobilindustrie. Rundum eine Qualitätsbatterie mit hoher Zuverlässigkeit und sehr guten Lade- und Entladezyklen.

Ausstattung:
Ladezustandsanzeige (SOCI) · Konform mit VDA Überschlagtest · Verschlossener Kipp-Doppeldeckel · Über 50000 Starts möglich · Bis zu 30% weniger Wasserverlust · Hohe Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit · Tragegriffe · Robuste Konstruktion · Feuerhemmend · Kalzium/Kalzium-Platten · Pol-Entlüftung

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Säure · Batteriebefestigung: B03 · Gewicht: 23.4 kg · Kaltstartstrom: 900 A · Kapazität (mAh, Ah): 100 Ah · Poltyp: T1 · Produktabmessung, Breite: 353 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 175 mm · Spannung: 12 V · Weitere technische Daten: Abm. Konuspol T1 (Ø x H): Positiv/Negativ 19,5/ 17.9 x 18 mm · Bodenleiste Höhe 10.5 mm · Bodenleiste rundum · Zellanlegung: 0

Lieferumfang:
YBX Akku · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Säure
Abmessungen:
(B x H x T) 353 x 190 x 175 mm
Kapazität (mAh, Ah):
100 Ah
Kaltstartstrom:
900 A
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
353 mm
Marke:
Yuasa
Zellanlegung:
0
Poltyp:
T1
Batteriebefestigung:
B03
Anwendungsbereiche:
Auto
Spannung:
12 V
Gewicht:
23.4 kg
Produkt-Art:
Autobatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 183,89*
€ 230,32*
€ 3,50*
ab € 200,32*
€ 247,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.