Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor für Lichtschranke Best.-Nr. 17 84 89 und 17 85 26. Idec Reflex-Prismenspiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-178408-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     IAC-E800-91
EAN/GTIN:
     4016138248968
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflektor für lichtschranken
Reflektor für Lichtschranke Best.-Nr. 17 84 89 und 17 85 26. Idec Reflex-Prismenspiegel

Reflektor für Lichtschranke Best.-Nr. 17 84 89 und 17 85 26.

Reflektor rund mit Befestigungsbohrung für Reflexions-Lichtschranken.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektor · Produktabmessung, Ø: 84 mm · Typ (Hersteller-Typ): IAC-E800-91

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
84 mm
Marke:
Idec
Typ (Hersteller-Typ):
IAC-E800-91
Ausführung (allgemein):
Reflex-Prismenspiegel
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 04016138248968, Idec, IAC-E800-91, reflektor für lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,69*
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 13,98*
€ 8,95*
ab € 18,13*
€ 27,78*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,94*
€ 30,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.