Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 450N-24X27-SB Doppel-Maulschlüssel 24 - 27 mm DIN 3110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1783049-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450N-24X27-SB
EAN/GTIN:
     4000896212644
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel hazet
Hazet 450N-24X27-SB Doppel-Maulschlüssel 24 - 27 mm DIN 3110

Doppel-Maulschlüssel 450N, 24 x 27 mm

Doppel-Maulschlüssel mit schlanker Kopfausführung und Schaft mit extra stabilem Hazet-Doppel-T-Profil.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3110 · Gewicht: 280 g · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 269 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 24 mm,27 mm · Weitere technische Daten: Maulstellung: 15°

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
269 mm
Marke:
Hazet
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm | 27 mm
Gewicht:
280 g
DIN-Norm:
DIN 3110
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Hazet, 450N-24X27-SB, Doppelgabelschluessel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,53*
€ 15,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 15,82*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,37*
€ 16,55*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,06*
€ 16,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.