Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ednet Externer Speicherkartenleser USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782954-BP
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     85241
EAN/GTIN:
     4054007852410
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
ednet Externer Speicherkartenleser USB 2.0 Schwarz

USB 2.0 Multi Kartenleser, 4-port ( MS, MS PRO, MMC, SD, MS PRO Duo, CF, TransFlash, microSD, SDHC ), schwarz

Schnelle USB 2.0 Datenübertragung mit bis zu 480 Mbps
Kleines und kompaktes Gehäuse - Ideal für unterwegs
Unterstützt alle üblichen Speicherkartenformate
Direkt einsatzbereit dank Plug & Play

Der ednet USB 2.0 Multi Card Reader liest und schreibt Ihre Daten in High-Speed-Geschwindigkeit und überträgt sie auf Ihr Notebook und PC. Schließen Sie den Card Reader einfach an und beginnen Sie mit der Datenübertragung, denn dank der Plug & Play Funktion ist er direkt für die Verwendung bereit. Bis zu 10 verschiedene Kartenformate können gelesen und geschrieben werden. Äbwärtskompatibel ist der ednet USB 2.0 Multi Card Reader zum USB 1.1 Standard, sodass das Arbeiten mit älteren Notebooks und PCs kein Problem darstellt. Sein kleines und kompaktes Gehäuse findet überall Platz ob in Heim, Büro, oder auch in der Notebooktasche, sodass einem universellem Einsatz nichts im Wege steht!

Ausstattung:
4 USB 2.0 Kartenslots
Bietet vier Speicherkarten-Steckplätze für Compact Flash, SD Card, Micro SD / SDHC Card, Memory Sticks
Unterstützt Datenübertragungen in High-Speed (480 Mbps) und Full-Speed (12 Mbps)
Integriertes USB Anschlusskabel, 7 cm
Kompatibel mit Windows, Mac, Linux

Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Speichermedien-Besonderheiten: CF-Kartenleser,SD-Kartenslot · Unterstützte Speicherkarten: CompactFlash Typ I,MMC,Memory Stick,Memory Stick Duo,Memory Stick MagicGate,Memory Stick PRO,Memory Stick PRO Duo,SD,SDHC,SDXC,microSD,microSDHC,microSDXC

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
ednet
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Speichermedien-Besonderheiten:
CF-Kartenleser | SD-Kartenslot
Unterstützte Speicherkarten:
CompactFlash Typ I | MMC | Memory Stick | Memory Stick Duo | Memory Stick MagicGate | Memory Stick PRO | Memory Stick PRO Duo | SD
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Externer Speicherkartenleser
Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, ednet usb card reader, ednet, 85241, externer Speicherkartenleser, Speicherkartenleser extern, Kartenleser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2274
€ 9,90*
ab € 5,58*
€ 8,06*
€ 6,78*
ab € 5,60*
€ 8,09*
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,27*
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,58*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.