Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PH1 TO-5345751 VDE, Elektronik- u. Feinmechanik, Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781917-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5345751
EAN/GTIN:
     4053199578276
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher
TOOLCRAFT PH1 TO-5345751 VDE,Elektronik- u. Feinmechanik,Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 80 mm

TOOLCRAFT VDE Schraubendreher Phillips PH1 80mm

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE,Elektronik- u. Feinmechanik,Werkstatt · Gewicht: 60 g · Größe (Schraubendreher): PH 1 · Klingenlänge: 80 mm · Material: PP,TPV · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
1x VDE Schraubendreher Phillips PH1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 31 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
PP | TPV
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PH 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE | Elektronik- u. Feinmechanik | Werkstatt
Klingenlänge:
80 mm
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 6,91*
Lager 102
445
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 6,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.