| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1780702-BP Herst.-Nr.: 1671-11R-400 EAN/GTIN: 4003758167106 |
| |
|
| | |
| NWS 1671-11R-400 Rohrzange
S-Maul Rohrzange S-Pipe
Die aggressive S-Pipe Rohrzange setzt neue Maßstäbe.
Ausstattung: Die S-Maul Rohrzange mit automatischer Maulweitenanpassung Zähne zusätzlich induktiv gehärtet Verzahnung entgegen der Drehrichtung Präzisionsmaul mit speziellem Profil auch für kleine Teile Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen Schnelle Anpassung an das zu greifende Werkstück durch neuartige Rasterverstellung (QuattroGripp-Raster) Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung Rot pulverbeschichtet Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Technische Daten: Gewicht: 1200 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Spannbereich (max.): 100 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 400 mm | Marke: | NWS | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Herst.-Teilenr.: | 1671-11R-400 | Spannbereich (max.): | 100 mm | Gewicht: | 1200 g | Produkt-Art: | Rohrzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 400mm, armaturenzange, eck-rohrzange s-maul, NWS, 1671-11R-400, Schwedenzange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,96* | € 60,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 46,67* | € 60,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,59* | € 63,54* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,85* | € 114,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|