Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak Heat Master® 611258-B Heizmatte (L x B x H) 70 x 50 x 1.5 cm Bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1766392-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     611258-B
EAN/GTIN:
     4260021876190
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
Heizteppich
Arnold Rak Heat Master® 611258-B Heizmatte (L x B x H) 70 x 50 x 1.5 cm Bordeaux

Elektrischer Heizteppich Heat Master®

Mit Fußschalter
Sehr niedriger Energieverbrauch
Mit Temperaturbegrenzung bis 60 °C

Der "Heat Master©" Heizteppich sorgt für behagliche Wärme im Fußbereich und unterstützt so das Wohlbefinden. Bodenkälte im Büro, zu Hause, im Hobbyraum, an Kassen, Verkaufsständen usw. wird verhindert. Der Heizleiter – aufgenäht auf Glasfasergelege - wird zwischen zwei Teppichhälften eingebracht, deren Ränder anschließend mit dem passenden Garn verkettelt werden.

Durch die hohe Heizleistung erhalten Sie eine schnelle und effektive Erwärmung. Der strapazierfähige Teppichbelag passt sich jeder Umgebung an. Der Heizteppich verfügt selbstverständlich über eine Temperaturbegrenzung (60° C) zum Schutz vor Überhitzung bei Anwendungsfehlern.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Bordeaux · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 50 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.5 cm · Produktabmessung, Länge: 70 cm · Temperatur (max.): 60 °C · Zuleitungslänge: 2 m

Lieferumfang:
Heizmatte · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 50 x 1.5 cm
Herstellerfarbe:
Bordeaux
Produktabmessung, Höhe:
1.5 cm
Produktabmessung, Länge:
70 cm
Produktabmessung, Breite:
50 cm
Marke:
Arnold Rak
Farbe:
rot
Zuleitungslänge:
2 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
100 W
Temperatur (max.):
60 °C
Produkt-Art:
Heizmatte
Weitere Suchbegriffe: heizmatte (l x b x h) 70 x 50 x 1.5 cm, heizmatte, heizmatte 100w, Arnold Rak, 611258-B, Heat Master®, Schuhmatte, Schuhtrockner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,83*
€ 66,56*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 66,57*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 85,55*
€ 101,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.