Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 25556 Litze HELUFLON®-FEP-6Y 1 x 1 mm² Transparent 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764904-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     25556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Helukabel 25556 Litze HELUFLON®-FEP-6Y 1 x 1 mm² Transparent 100 m

HELUFLON®-FEP-6Y

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Isolationsmaterial: Fluoropolymer · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Flammwidrig,Verzinnt,Ozonbeständig,Kältebeständig · Kabeltyp: HELUFLON®-FEP-6Y · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5 bzw.IEC 60228 cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 600 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +205 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -100 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +205 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -100 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
HELUFLON®-FEP-6Y
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Fluoropolymer
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Flammwidrig | Verzinnt | Ozonbeständig | Kältebeständig
Farbe:
transparent
Herst.-Teilenr.:
25556
Typ (Hersteller-Typ):
HELUFLON-FEP-6Y
Nennspannung:
600 V
Außen-Durchmesser:
1.80 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+205 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-100 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+205 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-100 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| verzinnt|ツ| nach DIN VDE 0295 Kl.5|ツ| BS 6360 cl.5 bzw.IEC 60228 cl.5
Prüfspannung(en):
2500 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, einzelader h05v-k 1x1.0 100m, litze, litze transparent, Helukabel, 25556, HELUFLON-FEP-6Y, wärmebeständige einzelader, hitzebeständige einzelader
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,0847*
€ 1,3869*
Lager 102
200
100
Frei Haus
ab € 1,145*
€ 1,4224*
100
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,48*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 1,2111*
€ 1,5211*
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 3,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,4224*
€ 1,69266
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 142,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.