Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 22058 Gummischlauchleitung H07BQ-F 2 x 1.5 mm² Orange 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764738-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Helukabel 22058 Gummischlauchleitung H07BQ-F 2 x 1.5 mm² Orange 100 m

Gummischlauchleitung H07BQ-F

Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung können diese Leitungen in trockenen, feuchten oder nassen Räumen verwendet werden, z. B. zum Anschluss landwirtschaftlicher oder gewerblicher Geräte, Heizgeräte, vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder durch Wärmestrahlung. Verwendet werden diese robusten, flexiblen Leitungen für elektrische Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Handkreissägen, sowie für transportable Motoren und Maschinen in der Landwirtschaft, auf Baustellen, in Werften und in Tiefkühlanlagen. Auch für Handinspektionslampen.


Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: nach DIN VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 8.7 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Orange · Isolationsmaterial: PUR · Kabel-Besonderheiten: kerbzäh,reißfest,öl- und abriebfest,UV-Beständig,Ozonbeständig · Kabeltyp: H07BQ-F · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: DIN VDE 0285-525-2-21 · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): -40 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Kabeltyp:
H07BQ-F
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PUR
Kabel-Besonderheiten:
kerbzäh | reißfest | öl- und abriebfest | UV-Beständig | Ozonbeständig
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
22058
Typ (Hersteller-Typ):
H07 BQ-F
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
8.7 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+80 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| nach DIN VDE 0295 Kl.5|ツ| feindrähtig|ツ| BS 6360 cl.5|ツ| IEC 60228 cl.5
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
DIN VDE 0285-525-2-21
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
nach DIN VDE 0293-308
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,30275*
€ 2,06275*
100
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,08*
100
Frei Haus
ab € 1,6696*
€ 2,1195*
Lager 102
200
100
Frei Haus
ab € 1,8145*
€ 2,1866*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,784*
€ 2,347*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,1866*
€ 2,60205
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,1745*
€ 2,58766
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,8145*
€ 2,15926
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 218,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
22064
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.