Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 15301 Litze LiFY 1 x 0.25 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764449-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Helukabel 15301 Litze LiFY 1 x 0.25 mm² Schwarz 100 m

Einzelader LifY feinstdrähtig, höchst flexibel

Als superflexible Einzelader in Anlagen für bewegliche Verbindungen im Schaltschrankbau, als Messleitung im Versuch, Labor, Entwicklung etc. eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.3 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,höchstflexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, feinstdrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 500 V · Prüfspannung(en): 2 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Zulassungen, Normen: DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)


Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | hochflexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
15301
Typ (Hersteller-Typ):
LIFY
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
1.3 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| feinstdrähtig
Prüfspannung(en):
2 kV
weitere Zulassungen, Normen:
DIN VDE 0482-332-1-2|ツ| DIN EN 60332-1-2|ツ| IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)<br>
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, schaltlitze 1x 0,25 mm² schwarz, lify, helukabel lify, Helukabel, 15301, feinstdrähtige einzelader, einzelader
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,2371*
€ 0,3366*
Lager 102
2000
100
Frei Haus
ab € 0,2389*
€ 0,3377*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,43*
100
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,46*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,3983*
€ 0,5383*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3377*
€ 0,40186
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3077*
€ 0,36616
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2948*
€ 0,35081
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,2889*
€ 0,34379
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 33,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.