Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26395 Litze H07V-K 1 x 1.50 mm² Ultrablau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764267-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26395
EAN/GTIN:
     8032771210915
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Helukabel 26395 Litze H07V-K 1 x 1.50 mm² Ultrablau 100 m

Einzelader H07V-K

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.40 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Ultrablau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Ultrablau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
26395
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
3.40 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank|ツ| nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, aderleitung 1x1,5 qmm blau h07v-k 100m, h07v-k, h07v-k 1,5mm, Helukabel, 26395, feindrähtige einzelader, einzelader
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,431*
€ 26,501*
€ 4,00*
ab € 31,18*
€ 43,31*
€ 6,90*
ab € 32,34*
€ 43,33*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 27,32*
€ 48,40*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 38,32*
€ 51,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,63*
€ 61,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,93*
€ 60,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,12*
€ 57,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,65*
€ 53,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,69*
€ 51,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,39*
€ 51,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3832* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
26397
ab € 0,66*
Ähnlich
Helukabel
26396
ab € 0,4003*
Ähnlich
Lapp Kabel
4520164
ab € 0,71288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.