Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26386 Litze H05V-K 1 x 0.50 mm² Ultrablau 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764222-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Helukabel 26386 Litze H05V-K 1 x 0.50 mm² Ultrablau 100 m

H05V-K PVC-Einzeladern, feindrähtig

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Ultrablau · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 500 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Ultrablau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
26386
Typ (Hersteller-Typ):
H05 V-K
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
2.50 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| nach DIN VDE 0295 Kl.5|ツ| feindrähtig|ツ| BS 6360 cl.5|ツ| IEC 60228 cl.5
Prüfspannung(en):
2000 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel litze blau, litze, litze 100m, Helukabel, 26386, H05 V-K, einzelader, einzelader feindrähtig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,09096*
€ 0,12886*
2 Tage
700
100
€ 6,95*
ab € 0,1036*
€ 0,1975*
100
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,20*
100
€ 4,00*
ab € 0,1068*
€ 0,2842*
Lager 102
200
100
Frei Haus
ab € 0,2075*
€ 0,2851*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2751*
€ 0,32737
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 28,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
26387-100
ab € 0,12102*
Ähnlich
Helukabel
26388-100
ab € 0,14812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.