Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1763772-BP Herst.-Nr.: IB-CR301-U3 EAN/GTIN: 4250078166740 |
| |
|
| | |
| ICY BOX Externer Speicherkartenleser USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Schwarz
ICY BOX IB-CR301-U3 USB 3.0 Schwarz Kartenleser
Externer Multi-Kartenleser über USB 3.0 USB 3.0 Anschluss mit bis zu 5 Gbit/s 3x Kartenleser Slot*: CF, SD, microSD Unterstützt SD 3.0 Spezifikation (SDXC I / SDHC I) HotSwap und Plug & Play Betriebssystem unabhängig
Verbindung herstellen Verbinden Sie einfach die IB-CR301-U3 an einen externen USB 3.0 Anschluss und schon können Sie viele verschiedene Speicherkarten lesen oder beschreiben. Der USB 3.0 Anschluss ermöglicht Transferraten von bis zu 5 Gbit/s. So können Sie viele Bildern und lange Videos in kürzester Zeit kopieren.
Wähle deine Karte Die IB-CR301-U3 ist ein externer Kartenleser für eine CF, SD oder microSD Karte und kann mit PCs, Notebooks oder Smart TVs verwendet werden.
Schnelllesetechnik Der USB 3.0 Anschluss erlaubt schnelle Datenübertragung selbst beim Übertragen großer Dateien oder dem gleichzeitigem Beschreiben mehrerer Karten. Doch keine Angst wenn kein USB 3.0 vorhanden ist, er ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1.
Klein und robust Das Gehäuse ist aus stabilem Aluminium, dadurch ist die IB-CR301-U3 ein guter Helfer, wenn man mal eben die Urlaubsfotos anschauen möchte. Durch die kompakte und robuste Bauweise eignet sich der Kartenleser auch zum häufigen umstöpseln oder zum mitnehmen.
Technische Daten: Gewicht: 44 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Speichermedien-Besonderheiten: Aluminium Gehäuse · Unterstützte Speicherkarten: CompactFlash Typ I,CompactFlash Typ I/II,microSD,microSDHC,microSDXC,SD,SDHC,SDXC
Lieferumfang: Kartenleser.
Systemvoraussetzungen: Betriebssystem unabhängig.
Hinweis: Der Kartenleser kann nur mit einer SD / microSD / CF Karte zur gleichen Zeit arbeiten Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 44 mm | Produktabmessung, Höhe: | 12 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Marke: | ICY BOX | Farbe: | schwarz | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Speichermedien-Besonderheiten: | Aluminium Gehäuse | Unterstützte Speicherkarten: | CompactFlash Typ I | CompactFlash Typ I/II | microSD | microSDHC | microSDXC | SD | SDHC | SDXC | Gewicht: | 44 g | Produkt-Art: | Externer Speicherkartenleser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,62* | € 16,05* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,64* | € 16,06* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,89* | € 16,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,46* | € 16,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,29* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|