Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1154890020 400 V 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1763492-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1154890020
EAN/GTIN:
     4007123650361
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1154890020 400 V 32 A

Wandverteiler 4/32A IP44

Tragbarer Stromverteiler mit robustem, bruchund schlagfestem Kunststoffgehäuse und ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport
Wandverteiler mit 2 CEE -Steckdosen, 4 Schutzkontakt -Steckdosen (Schutzkontakt -Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt) und einer Anschlusssteckdose
Wandverteiler anschlussfertig verdrahtet, außerdem Schutzabdeckung für Sicherungen ideal für Industrie und Handwerk
Stromverteiler mit FI -Personenschutz -Schalter 30mA für mehr Sicherheit schützt vor möglichen Stromunfällen

Der tragbare Wandverteiler von Brennenstuhl besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist extrem robust und eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder allgemein für den Industrie - und Handwerksbereich. Der Stromverteiler mit seinem bruch - und schlagfestem Kunststoffgehäuse ist anschlussfertig verdrahtet und lässt sich problemlos an einer Wand befestigt werden. Außerdem überzeugt der Baustromverteiler durch folgende Eigenschaften:

- Robustes, bruch - und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Ergonomisch geformter Tragegriff für bequemen Transport
- FI -Personenschutzschalter 30mA
- Schutzart: IP44
- Steckdosen: 1x CEE 400V/16A, 1x CEE 400V/32A, 4x 230V Schutzkontakt Steckdosen
- Eingangsstecker: CEE 32A 400V
- Schutzabdeckung für Sicherungen

Ausstattung:
Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse · Ergonomisch geformter Tragegriff für bequemen Transport · Schutzabdeckung für Sicherungen · FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 32 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Ausgänge: 1x CEE-Kupplung 400 V/16 A 5-polig · 1x CEE-Kupplung 400 V/32 A 5-polig · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 32 A 5polig · Gewicht: 3.46 kg · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz,Rot,Blau · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Tiefe: 380 mm · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: 1x FI-Schutzschalter 40 A 4-polig, 30 mA · 4x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · 1x Leitungsschutzschalter 400 V/16 A 3-polig

Lieferumfang:
Wandverteiler,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 290 x 140 x 380 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz | Rot | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Tiefe:
380 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Marke:
Brennenstuhl
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau | schwarz | rot | blau
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Ausgänge:
1x CEE-Kupplung 400 V/16 A 5-polig · 1x CEE-Kupplung 400 V/32 A 5-polig · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A
Eingänge:
CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig
Schutzeinrichtung:
1x FI-Schutzschalter 40 A 4-polig|ツ| 30 mA · 4x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · 1x Leitungsschutzschalter 400 V/16 A 3-polig
Gewicht:
3.46 kg
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 124,5943*
€ 146,5143*
8 Tage
1493
€ 5,99*
ab € 134,58*
€ 160,07*
€ 4,90*
ab € 136,40*
€ 161,65*
Frei Haus
ab € 141,57*
€ 166,77*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 148,74*
€ 175,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.