Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1763478-BP Herst.-Nr.: 1153750 EAN/GTIN: 4007123075539 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1153750 400 V 16 A
Kompakter 16A Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP44
Stromstation 16A mit stabilem, schlagfestem Kunststoffgehäuse und robustem, verzinktem Stahlrohrgestell für einen sicheren Stand ideal für den robusten Einsatz auf Baustellen Stromverteiler mit 2 CEE -Steckdosen, 4 Schutzkontakt -Steckdosen (Schutzkontakt -Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt) und einer Anschlusssteckdose Stromverteiler 16A mit praktischer Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels Baustromverteiler ist dank ölbeständigem Gummikabel für die ständige Verwendung im Außenbereich geeignet
Der Baustromverteiler von Brennenstuhl besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist extrem robust und eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder allgemein für den Industrie- und Handwerksbereich. Der stabile, schlagfeste und spritzwassergeschützte Stromverteiler mit Kunststoffgehäuse kann außerdem dank ölbeständigem Kabel dauerhaft in Außenbereichen eingesetzt werden. Zudem überzeugt der Baustromverteiler durch folgende Eigenschaften:
* Ideal für den harten Einsatz * Schutzart: IP44 * Steckdosen: 2x CEE 400V/16A, 4x 230V Schutzkontakt Steckdosen * Kabellänge: 2m * Kabelqualität: Gummi-Neopren * Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5 * Maximale Strombelastbarkeit: 16 A
Ausstattung: Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse · verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand · Ölbeständiges Gummikabel.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Ausgänge: 2x CEE-Kupplung 400 V/16 A 5-polig · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 16 A 5polig · Gewicht: 2.68 kg · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz,Rot,Blau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 295 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Schutzart: IP44
Lieferumfang: CEE Stromverteiler,Kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm² | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 295 x 365 x 200 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Schwarz | Rot | Blau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | CEE-Stecker 16 A 5polig | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung | Produktabmessung, Tiefe: | 200 mm | Produktabmessung, Höhe: | 365 mm | Produktabmessung, Breite: | 295 mm | Marke: | Brennenstuhl | Anzahl CEE Kupplungen: | 2 | Schutzart: | IP44 | Farbe: | grau | schwarz | rot | blau | Eingänge (CEE Verteiler): | CEE-Stecker 16 A 5polig | Ausgänge (CEE Verteiler): | CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung | Nenn-Eingangsstrom: | 16 A | Nenn-Eingangsspannung: | 400 V | Nenn-Ausgangsspannung: | 400 V | Polzahl: | 5 | Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: | 4 | Ausgänge: | 2x CEE-Kupplung 400 V/16 A 5-polig · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A | Eingänge: | CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig | Gewicht: | 2.68 kg | Produkt-Art: | CEE Stromverteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Stromverteiler, CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, baustellenstromverteiler, steckdosenleisten brennenstuhl, 04007123075539, Brennenstuhl, 1153750, 785-0877, Starkstrom |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 54,53* | € 66,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 57,7639* | € 70,0939* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,79* | € 71,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 60,71* | € 73,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,63* | € 79,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|