Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer KL2001000250M Profilzylinder Hublänge: 250 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762117-BP
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     KL2001000250M
EAN/GTIN:
     4053199572144
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Univer KL2001000250M Profilzylinder Hublänge: 250 mm 1 St.

Pneumatik Zylinder ISO 15552 (ex ISO 6431)

Doppeltwirkend
Für berührungslose Positionserkennung (Magnetausführung)
Einstellbare pneumatische Endlagendämpfung
Viele Varianten verfügbar
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Tief-Temperatur Ausführung bis -40°C optional
Dichtungen für hohe Temperaturen bis +120°C optional
Metallabstreifer optional
Atex Ausführung optional

UNIVER Pneumatik-Zylinder gemäß ISO 15552 erfüllen alle Anforderungen der gültigen Norm und sind in vielen Ausführungen verfügbar. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien in Kombination mit traditioneller UNIVER Technologie wird eine hohe Lebensdauer des Zylinders erreicht. Das moderne Design ermöglicht eine sehr gute Integration des Zylinders in die jeweilige Applikation und bietet mit den vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten immer die perfekte Lösung.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Magnetausführung · Befestigungsgewinde: M10 · Betriebs-Medium: Gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Dichtungsmaterial: Nitrilgummi · Druckluft-Anschluss: 1/2" · Gewicht: 5920 g · Hublänge: 250 mm · Kolbenstangen-Material: Stahl · Kolbenstangen-Ø: 25 mm · Kolbenstangengewinde: M20 x 1.5 · Material (Details): Zylinderrohr: Aluminium eloxiert; Zylinderköpfe: Aluminiumdruckguss; Kolben: Aluminiumdruckguss; Kolbenstange: verchromter Stahl; Dichtungen: Nitrilgummi · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Umgebungstemperatur (max.): +80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Wirkungsweise: Doppelwirkend

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Marke:
Univer
Druckluft-Anschluss:
1/2"
Kolbenstangen-Material:
Stahl
Wirkungsweise:
Doppelwirkend
Befestigungsgewinde:
M10
Kolbenstangengewinde:
M20 x 1.5
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Herst.-Teilenr.:
KL2001000250M
Material (Details):
Zylinderrohr: Aluminium eloxiert; Zylinderköpfe: Aluminiumdruckguss; Kolben: Aluminiumdruckguss; Kolbenstange: verchromter Stahl; Dichtungen: Nitrilgummi
Ausführung (allgemein):
Magnetausführung
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Hublänge:
250 mm
Kolbenstangen-Ø:
25 mm
Betriebs-Medium:
Gefilterte Druckluft|ツ| mit oder ohne Schmierung
Umgebungstemperatur (max.):
+80 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
5920 g
Produkt-Art:
Profilzylinder
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, univer zylinder iso15552, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Univer, KL2001000250M, Pneumatikzylinder, Kolbenstangenzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,72*
€ 292,04*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 244,88*
€ 292,05*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 419,76*
€ 487,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.