Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2520045 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761997-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2520045
EAN/GTIN:
     4053199573820
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
TRU COMPONENTS TC-2520045 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 50 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 4 GHz · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Industrieware: Ja · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Kabel-Durchmesser: 3.20 mm · Kabelgruppe: RG 58 C/U · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart: Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Ja
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
TC-2520045
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2520045
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
3.20 mm
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 58 C/U
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, TRU COMPONENTS, TC-2520045, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 115,57*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,31*
€ 115,58*
6 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 169,15*
€ 209,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,58*
€ 137,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,48*
€ 136,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,34*
€ 125,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,07*
€ 119,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 99,49*
€ 118,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,31*
€ 106,28
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.