Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Netzteil KP.0450H.007 Notebook-Netzteil 45 W 19 V 2.37 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761252-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KP.0450H.007
EAN/GTIN:
     4057657554161
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Acer Netzteil KP.0450H.007 Notebook-Netzteil 45 W 19 V 2.37 A

Netzteil für Acer Notebooks 45 Watt - Wallplug

19V / 2,37A
45 Watt Leistung
Eingangsspannungs-Bereich 100-240V / 50-60Hz

Geeignet für Notebooks von Acer

Hochwertiges Original Netzteil von Acer

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 19 V · Ausgangsspannungs-Bereich: 19 V · Ausgangsstrom (max.): 2.37 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Eingänge: EU-Stecker · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 0.153 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 1,75 m · Leistung: 45 W · Passend für Marke: Acer · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 3.0/1.0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 30 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Passend für Marke:
Acer
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.37 A
Marke:
Acer
Farbe:
schwarz
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 3.0/1.0
Typ (Hersteller-Typ):
Netzteil KP.0450H.007
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.37 A
Ausgangsspannung:
19 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannungs-Bereich:
19 V
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
45 W
Eingänge:
EU-Stecker
Kabellänge (Details):
1|ツ|75 m
Gewicht:
0.153
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 17,26*
€ 23,82*
1 Tag
322
€ 10,00*
ab € 19,32*
€ 26,68*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 25,22*
€ 34,21*
€ 6,90*
ab € 29,07*
€ 39,29*
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 56,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.