Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Sortimentskoffer (L x B x H) 44.6 x 7.5 x 35.7 cm Anzahl Fächer: 10 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761127-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-97-517
EAN/GTIN:
     3253561975172
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
STANLEY Sortimentskoffer (L x B x H) 44.6 x 7.5 x 35.7 cm Anzahl Fächer: 10 Inhalt 1 St.

Organizer

Ausstattung:
Herausnehmbare Boxen - ideal für Kleinteile und Zubehör
Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel - sichert beim Verschließen alle Boxen
Robuster, integrierter Handgriff - angenehmes und sicheres Tragen im befüllten Zustand
Kein Verrutschen in geschlossenem Zustand
Spritzwassergeschützt.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 10 · Produktabmessung, Breite: 7.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 35.7 cm · Produktabmessung, Länge: 44.6 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 44.6 x 7.5 x 35.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
35.7 cm
Produktabmessung, Länge:
44.6 cm
Produktabmessung, Breite:
7.5 cm
Marke:
STANLEY
Typ (Hersteller-Typ):
1-97-517
Anzahl Fächer:
10
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,94*
€ 28,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,01*
€ 28,33*
€ 4,90*
ab € 20,62*
€ 28,63*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 21,55*
€ 29,18*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 33,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-519
ab € 17,62*
Ähnlich
Stanley
FMST81077-1
ab € 30,08*
Ähnlich
Stanley
FMST17624-1
ab € 36,17*
Ähnlich
Stanley
1-97-518
ab € 23,25*
Ähnlich
RS Pro
1368904
ab € 54,08*
Ähnlich
Stanley
1-97-521
ab € 21,61*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75781
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.