Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Sortimentskasten (L x B x H) 34 x 5.7 x 26 cm Anzahl Fächer: 14 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761109-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-761
EAN/GTIN:
     3253561927614
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
STANLEY Sortimentskasten (L x B x H) 34 x 5.7 x 26 cm Anzahl Fächer: 14 Inhalt 1 St.

Organizer 14 Fächer

Ausstattung:
Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt
Deckel schließt bündig mit den Fachwänden
Zusätzlicher Schiebeverschluß im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes
Integrierter Softgriff.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 14 · Produktabmessung, Breite: 5.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 26 cm · Produktabmessung, Länge: 34 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 5.7 x 26 cm
Produktabmessung, Höhe:
26 cm
Produktabmessung, Länge:
34 cm
Produktabmessung, Breite:
5.7 cm
Marke:
STANLEY
Typ (Hersteller-Typ):
1-92-761
Anzahl Fächer:
14
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten stanley, sortierkasten, sortierkasten 14 fächer, STANLEY, 1-92-761, kleinteilemagazin, sortierbox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 7,52*
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 7,54*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 7,71*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 8,22*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-92-762
ab € 13,45*
Ähnlich
Stanley
1-94-745
ab € 9,72*
Ähnlich
Stanley
STST81679-1
ab € 1,93*
Ähnlich
Stanley
STST81680-1
ab € 3,68*
Ähnlich
Stanley
STST81681-1
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.