Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AV2124-0MC01-0AX0 6AV21240MC010AX0 SPS-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760248-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21240MC010AX0
EAN/GTIN:
     4025515079002
Suchbegriffe:
SIMATIC HMI TP1200
Touch Display
Touchdisplay
siemens touch display
Siemens 6AV2124-0MC01-0AX0 6AV21240MC010AX0 SPS-Display

SIMATIC HMI TP1200 Comfort

SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, Touchbedienung, 12 Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V11 Die Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 330 mm · Serie (SPS): Siemens-HMI · Stromaufnahme: 850 mA · Weitere technische Daten: Anzahl der Slots / für SD Cards: 2
Anzahl der Schnittstellen / gemäß USB: 2
Breite des Displays: 261.1 mm
Ausführung des Displays: 12" TFT


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
Siemens
Serie (SPS):
Siemens-HMI
Herst.-Teilenr.:
6AV21240MC010AX0
Typ (Hersteller-Typ):
6AV2124-0MC01-0AX0
Stromaufnahme:
850 mA
ECLASS FeatureGroupID:
27-33-02-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001412
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
SPS-Display
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: simatic hmi tp1200, Siemens, 6AV21240MC010AX0, 6AV2124-0MC01-0AX0, 746-6463, HMI-Gerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.141,98*
€ 2.255,46*
Frei Haus
ab € 2.163,16*
€ 2.280,58*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.174,88*
€ 2.303,98*
1 Tag
28
€ 6,40*
ab € 2.268,57*
€ 2.389,66*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 2.826,93*
€ 2.973,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.973,24*
€ 3.538,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.953,37*
€ 3.514,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.886,62*
€ 3.435,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.848,55*
€ 3.389,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.826,93*
€ 3.364,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV66718XD000AX0
ab € 26,98*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 35,83*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 86,54*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 93,34*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 79,13*
Zubehör
Siemens
6AV66718XE000AX0
ab € 77,92*
Zubehör
Siemens
6AV66718XJ000AX0
ab € 119,38*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX1
ab € 32,22*
Zubehör
Siemens
6AV76754RE000AA0
ab € 524,60*
Zubehör
Siemens
6AV76758RE000AA0
ab € 524,09*
Zubehör
Siemens
6AV21246MJ000AX0
ab € 127,54*
Zubehör
Siemens
6AV21818XP000AX0
ab € 77,35*
Zubehör
Siemens
6AV68810AQ100AA0
ab € 173,70*
Zubehör
Siemens
6AV21814XM000AX0
ab € 41,67*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
ab € 32,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.