Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx TSD001 Steckdosenturm 3fach Aluminium, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1759011-BP
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     TSD001
EAN/GTIN:
     4260452135453
Suchbegriffe:
Steckdosenturm
steckdosenturm 3fach
LEDmaxx TSD001 Steckdosenturm 3fach Aluminium,Schwarz 1 St.

Einbau Tischsteckdosenleiste mit USB

Komplett in die Tischplatte versenkbar
2 USB Ladebuchsen 5 V/ 1 A
Einfacher, schneller Einbau

Der Steckdosenturm von der Marke Ledmaxx kann mit Hilfe eines Schraubverschlusser schnell und einfach in Oberflächen mit Bohrungen mit einem Durchmesser von 60 mm eingelassen werden. Bei Bedraf wird die Tischsteckdosenleiste aus dem Tisch ausgezogen und ist sofort einsatzbereit. Diese Steckdosenleiste ist ideal für eine flexible Gestaltung des Arbeitsplatzes und sorgt für Ordnung auf Iherm Schreibtisch. Die Steckdosenleisgte ist perfekt geeignet für Arbeitsplatz, Küche und Heimwerkstatt.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 4000 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium,Schwarz · Material: Aluminium/Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Einbau,Tisch · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: versenkbar,mit USB,mit Schalter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium | Schwarz
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Marke:
LEDmaxx
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Aluminium/Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
versenkbar | mit USB | mit Schalter
Montageart:
Einbau | Tisch
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
4000 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenturm
Weitere Suchbegriffe: LEDmaxx, TSD001, Mehrfachsteckdose, Tischverteiler, verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 6,45*
ab € 26,71*
€ 36,51*
€ 4,00*
ab € 34,06*
€ 49,95*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 37,94*
€ 51,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.