Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT75203 Decoclic Einbauring LED GU10, GU5.3 Chrom (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1754820-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75203
EAN/GTIN:
     4020856752034
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
Megatron MT75203 Decoclic Einbauring LED GU10,GU5.3 Chrom (glänzend)

Einbauring Decoclic

1-flammig
Schwenkbar
Inkl. 2 Fassungen

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 8.5 cm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V,12 V · Einbau-Durchmesser: 6.8 cm · Einbautiefe: 6.8 cm · Gewicht: 87 g · Herstellerfarbe: Chrom (glänzend) · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Schutzglas: klar · Schutzklasse: II,III · Sockel: GU10,GU5.3 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
Einbauring · 2 Fassungen (GU10 und GU5.3) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Bitte beachten Sie, dass je nach verwendeten Sockel die Spannung, als auch die Schutzklasse unterschiedlich ist.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Chrom (glänzend)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium
Schutzglas:
klar
Einbautiefe:
6.8 cm
Außen-Durchmesser:
8.5 cm
Einbau-Durchmesser:
6.8 cm
Betriebsspannung:
230 V | 12 V
Schutzklasse:
II | III
Sockel:
GU10 | GU5.3
Gewicht:
87 g
Produkt-Art:
Einbauring
Weitere Suchbegriffe: LED Leuchtmittel Sockel GU5.3, LEDs mit Stecksockel, einbauleuchte 230v gu10, leds mit stecksockel, einbauleuchten 230v, 04020856752034, Megatron, MT75203, Decoclic
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,08*
€ 6,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 7,01*
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 7,79*
€ 4,98*
ab € 5,24*
€ 7,81*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76769
€ 10,43*
Zubehör
Megatron
MT76768
€ 7,27*
Zubehör
Megatron
MT76768GD
€ 9,41*
Zubehör
Megatron
MT76768BK
€ 9,41*
Zubehör
Megatron
MT76768WH
€ 9,41*
Zubehör
Megatron
MT76768TI
€ 9,41*
Zubehör
LightMe
LM85380
€ 2,82*
Zubehör
MEGAMAN
MM26554
€ 2,05*
Zubehör
k.A.
LM85113
€ 2,96*
Zubehör
Megatron
MT76764
€ 18,04*
Zubehör
Megatron
MT76765
€ 15,89*
Zubehör
LightMe
LM85117
€ 3,68*
Zubehör
MEGAMAN
MM26622
€ 2,68*
Zubehör
LightMe
LM85116
€ 2,44*
Zubehör
LightMe
LM85382
€ 5,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.