Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter Rot, Gelb 3polig 16 mm² 16 A 690 V/AC Siemens 3LD30300TK13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1751353-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD30300TK13
EAN/GTIN:
     4001869549989
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter Rot,Gelb 3polig 16 mm² 16 A 690 V/AC Siemens 3LD30300TK13

Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig

Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V 7,5kW Verteilereinbau Basisschalter mit Knebelantrieb rot/gelb Der Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD für eine sichere Abschaltung von Lasten in unterschiedlichsten Umgebungen. Die Einsatzmöglichkeiten der Netztrenneinrichtungen 3LD3 sind vielfältig. Nach Netztrennungen sorgen sie für die sichere Freischaltung der gesamten elektrischen Ausrüstung, schalten so zum Beispiel Drehstrommotoren, aber auch Klima- und Lüftungsanlagen. 3LD3 sind zudem prädestiniert für den Einsatz von Steuer- oder Schaltschränken insbesondere für Anwendungen in kleinen Maschinen (z.B. Sägen, Kompressoren, Pumpen, Betonmischer, Bohrmaschinen, Fräsen und Holzbearbeitungsmaschinen). Die Siemens Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N- PE-Klemme oder 4. Pol. 2. Vielseitig einsetzbar dank lokaler Approbationen. 3. Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen. 4. Für Gleichstromanwendungen einsetzbar. 5. Montagearten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene. 6. Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Not-Aus-Schalter · Betriebsspannung (Details): 690 V/AC · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Nennspannung: 690 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Querschnitt (num): 16 mm² · Weitere technische Daten: Schutzart: IP40
Isolationsspannung: 690 V
Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: -25 °C - +55 °C
Stoßspannungsfestigkeit: 6 kV
mechanische Lebensdauer: 100000
elektrische Lebensdauer: 6000
Farbe des Betätigungselements: rot
Verlustleistung: 1.5 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 60 x 77 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Siemens
Farbe:
rot | gelb
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Ausführung (allgemein):
Not-Aus-Schalter
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
690 V/AC
Querschnitt (num):
16 mm²
Polzahl:
3
Betriebsspannung (Details):
690 V/AC
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-14-03
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000216
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: siemens 3pol hauptschalter, hauptschalter siemens, hauptschalter 3 polig, Siemens, 3LD30300TK13, 3LD3030-0TK13, SENTRON
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,32*
€ 15,87*
€ 5,46*
ab € 11,43*
€ 16,02*
€ 3,90*
ab € 13,10*
€ 18,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,56*
€ 21,59*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 34,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NP19311BE10
ab € 6,23*
Zubehör
Siemens
3NP19211GB44
ab € 53,05*
Zubehör
Siemens
3NP19611GB43
ab € 72,05*
Zubehör
Siemens
3NP19511GA00
ab € 23,86*
Zubehör
Siemens
3NP19511CD00
ab € 7,65*
Zubehör
Siemens
3LD93412A
ab € 0,4975*
Zubehör
Siemens
3NP19211EA00
ab € 3,66*
Zubehör
Siemens
3NP19211EC00
ab € 4,49*
Zubehör
Siemens
3LD93402B
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
3LD93403B
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
3NP19511BB10
ab € 10,26*
Zubehör
Siemens
3NP19411BB20
ab € 14,88*
Zubehör
Siemens
3NP19611BA00
ab € 6,06*
Zubehör
Siemens
3LD93435CA
ab € 8,68*
Zubehör
Siemens
3LD93434CA
ab € 8,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.